ヤマト科学
ヤマト科学の ガラス・樹脂・金属容器
ヤマト科学の びん/容器類
ヤマト科学の バイアル瓶
スクリューバイアル(不活性処理済)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
色
透明
注文コード
75908709
品番
5183-2071【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,367
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,690
¥
3,970
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
標準の細口バイアルより40%広い開口部
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
容量(mL)
2
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
ラベル有
材質
ガラス
寸法(mm)
12×32
色
透明
直径(mm)
9