UB0 子供傘 スケーター 柄物 手動式仕様 75908797

子供傘

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(185g) 注文コード75908797 品番UB0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

お子様の初めての傘にオススメ!
小さくてかわいいキャラクター柄の子ども用長傘。
傘骨は軽くて丈夫で折れにくいグラスファイバー。
透明窓付きで前がしっかり見えて安心。
クリア部分に車のライト等を反射するテープ付き。
ベルトの内側には名前が書けるスペースがあります。
押し上げて開く手動開閉式です。
開閉部は指を挟みにくい安全カバー付きで安心!

柄物 ミッキーマウス 仕様手動式 材質ポリエステル100%(傘生地の組成)、ポリエチレン(透明部分)、グラスファイバー(骨) タイプ長傘 直径(Φcm)64 長さ(cm)35(傘骨)、52(畳んだ状態) 適応身長(cm)約85〜95 適合年齢(歳)約2〜3.5
注意
※直射日光を避けて保管してください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする