アンテナケーブル(L型-ストレート)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75909014 品番 AV-ATLS20BK
参考基準価格(税別)¥1,730 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

アンテナコンセントと、TVチューナー内蔵のパソコン、テレビ、チューナーなどを接続する、L型プラグ-ストレート型プラグのアンテナケーブル。

ブラック 長さ(m)2 コネクタ形状L型プラグーストレート型プラグ 対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなど プラグ金メッキプラグ シールド3重シールド ケーブル径(Φmm)4.2 ケーブルタイプスリムタイプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:669

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75909014
2022-03-23
用途:
接続は問題ありません。耐久性については不明です。
サービス業

地デジ用に使っています。
接続は差し込むだけなので使いやすいです。

対象商品:
75908996
2021-12-20
用途:
予備

すぐに欲しかったので、早く届いて助かりました。お値段的にも満足です。

対象商品:
75908996
2021-09-14
用途:
アンテナケーブル

ケーブルでもL型は収納がしやすく見た目もきれいに見える。

対象商品:
75908987
2020-08-29
用途:
テレビアンテナ
株式会社進和製作所 様 (製造業)

アンテナ線に千円も出すのが嫌だったため、量販店では買わなかったが、コチラで安く販売していてラッキーでした!

対象商品:
75909005
2019-02-06
用途:
アンテナのテレビへの配線
その他業種

端子への接続がピッタリとはまり、また、量販店に比べて大変安かった。

2人が参考にしています
対象商品:
75908996
2018-09-28
用途:
アンテナとテレビの接続配線。
株式会社岐阜燗屋 様 (卸売・小売業)

微妙な電波状態で、映像の乱れが生じるなか、こちらの商品は、伝導率もさることながら、外部からのノイズの影響を受ける事がないよう、しっかりとした組成で作られている。
画像での演出力も抜群によくなりました。

対象商品:
75908987
2017-11-28
用途:
室内テレビの接続
教育・研究機関

古いケーブルと交換したら見違えるように映像がよくなった。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする