CAC-DVA10BK ディスプレイ変換ケーブル DVI-I(29ピン) D-Sub15ピン 1.5m ブラック エレコム 75909723

ディスプレイ変換ケーブル DVI-I(29ピン) D-Sub15ピン 1.5m ブラック

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75909723 品番CAC-DVA10BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

DVIのアナログ信号をD-Sub15ピン(ミニ)に変換できる。DVI-Iデジタル出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15ピン入力端子を装備したディスプレイなどを接続できるDVI-D-Sub15ピン変換ケーブル。
DVIアナログ信号ををD-Sub15ピンに変換するDVI-D-Sub15ピン変換ケーブルです。
DVI-I出力端子を装備したパソコンを、D-Sub15ピン入力端子を持つプロジェクターなどに接続可能です。
外部ノイズの干渉を受けにくい二重シールドケーブルを使用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。

ケーブル長(m)1 ブラック コネクタ形状DVI-I29ピンオス - D-Sub15ピン(ミニ)オス 対応機種DVI-I29ピン(オス)の端子を持つパソコン、D-Sub15ピン(ミニ)端子を持つディスプレイ、プロジェクターなど ケーブル外径(Φmm)約5.7 シールド2重シールド オス形状DVI-I29ピン、D-Sub15ピン 変換タイプオス - オス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75909723
2015-10-16
用途:
2台目CRT用

会社で購入できるWEB先に無かったので助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする