DVIケーブル DVI-D 18ピン+1ピン シングルリンクケーブル フェライトコア ブラック

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)約5 注文コード75909793 品番CAC-DVSL50BK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品はケーブル長5種類から選べます 他の種類を見る

パソコンとデジタル対応ディスプレイを接続する、DVIシングルリンクケーブル。
DVI-D出力端子を装備したパソコンと、DVI-D入力端子を装備したデジタル対応のディスプレイを接続するケーブルです。
WUXGA(解像度:1920dpi×1200dpi)までの映像信号が伝送可能です。
外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドケーブルを使用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。

ケーブル長(m)約5 ブラック コネクタ形状DVI-D(18+1ピン・オス)インチネジ(4-40) - DVI-D(18+1ピン・オス)インチネジ(4-40) 材質(シース)PVC 対応機種DVI-D出力端子を持つパソコンおよびDVI-D入力端子を持つデジタル対応ディスプレイ シールド2重シールド ケーブル太さ(mm)約6.0 対応解像度WUXGA(1920dpi×1200dpi)(最大) ケーブルタイプノーマルタイプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:535

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75909784
2020-11-19
用途:
自宅パソコン

ディスプレイをアナログとディジタルで切り替えて使うために購入。接続し問題なく使用中。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする