PC切替器 HDMI対応 手元スイッチ付

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75910177 品番KVM-HDHDU2
参考基準価格(税別)¥21,276 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)、ワイド解像度に対応!2台のパソコンで、1セットのHDMI対応ディスプレイとUSBマウス・USBキーボード、スピーカを共有できるHDMIパソコン切替器。
HDMI端子搭載パソコン2台で、1セットのHDMI対応ディスプレイとマウス/キーボードなどのUSB機器、スピーカを共有できるパソコン切替器です。
1920×1200(WUXGA)・1920×1080(フルHD)ワイド解像度に対応しています。
2台のUSB機器を共有可能で、USBハブを接続することにより3台以上のUSB機器を共有することも可能です。
ワイヤレスマウス、ワイヤレスキーボードでも使用可能です。
HDCP機器の接続に対応しています。 ※HDCPコンテンツ視聴中のパソコン切替には対応していません。
パソコンを切り替えても接続機器をすぐに使用できるエミュレーション機能を搭載しています。
エミュレーション機能がオフの場合は、マウス・キーボード以外にUSBプリンタやUSBハブなどを接続可能です。
裏起動に対応し、パソコン起動時に切替器の操作を行わなくても、正しい解像度でディスプレイが表示されます。
Φ3.5mmステレオミニプラグを装備し、スピーカも共有可能です。スピーカだけを単独で切り替えることも可能です。
Windowsパソコンだけでなく、MacintoshやPlayStation(R)3にも対応しています。
手元スイッチで簡単に切替が可能で、ホットキーでも切替が可能です。
一定間隔で自動的に切り替わるオートスキャン・モードを搭載しています。
切替先がすぐにわかる表示ランプを装備しています。
切替時のビープ音が鳴らない静音タイプです。
[Caps Lock] [Num Lock] [Scroll Lock]の各キーのオン/オフは、パソコンを切り替えても保持可能
専用ドライバなどのインストールは不要で、接続するだけですぐに使用可能です。

最大接続台数【パソコン】2台 付属品マニュアル 仕様【切替音】なし 質量(g)約410※ケーブルを含む 切替方式手元スイッチ、ホットキー/[Ctrl]×2+[Enter]キーまたは[ScrollLock]×2回+[Enter]キー、マウススクロールボタン×2( ※3 ※4) ※3:ホットキーでの設定が必要です。 ※4:マウスエミュレーション機能をONにする必要があります。 定格電圧(V)5 ケーブル長(m)【本体-HDMIコネクター部】0.9※コネクター含む、【本体-手元スイッチ】1.8※スイッチ含む 対応OSディスプレイ端子(HDMIタイプA)を標準で装置したWindows11、Windows10、Windows8.1、Windows8、Windows7、WindowsVista(〜SP1)(32bit、64bit)、WindowsXP(〜SP3)(32bit、64bit)が動作するPC/AT互換機、macOS Catalina(10.15)が動作するIntelMac機、PowerPC機 ※ディスプレイ端子(DVI-D24pin/DVI-I29pin)への変換アダプタが必要です。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:78.4×62.4×23.5 対応機種PlayStation/PlayStationR3(システムソフトウェア・バージョン3.66)、USB機器/USB2.0またはUSB1.1対応のUSB機器、【マウス】USBマウス、HDMIタイプA搭載のディスプレイ ※3D機能には対応しておりません、3.5Φステレオミニプラグ搭載スピーカー、DOS/VUSBキーボード(Macへの接続時にMacの特殊キーも使用可)・MacUSBキーボード([Ctrl]×2+[Return]で切替可)(ソフトのインストール不要) ※2 ※2:Macをご使用のお客様は・[ScrollLock]キーのあるキーボードを別途ご用意ください。 最大消費電力(W)2.65 インターフェース【パソコン側】HDMIタイプA(オス)×2・USBタイプA(オス)×4・3.5Φステレオミニ(オス)×2、【周辺機器側】HDMIタイプA(メス)×1・USBタイプA(メス)×2・3.5Φステレオミニ(メス)×1 最大解像度ワイド解像度/1920×1200(WUXGA)・4:3解像度/1600×1200(UXGA) 保証期間1年間 電源供給方式バスパワー 供給電流(mA)300(合計1500mW)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:573

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75910177
2024-06-11
用途:
備品

使用者によってPCを切り替える必要がありデスク上を開ける為に購入しました。
切替も早く反応が良いです。HDMIで画像もきれいで満足です。
コスト面はもう少し頑張ってほしいかも。

対象商品:
75910177
2022-11-03
用途:
PC作業

訳あってWin11のPCとWin10_32bit版のPCを切り替えて使用しています。
非常に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする