エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの 切替器/分配器/コンバーター
エレコムの USB切替器
USBハブ内蔵切替器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75910326
品番
USH2-24SSV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,200
USBハブ内蔵切替器。4台のUSBデバイスをパソコン2台で切り替えて使用可能。切替位置とともにデータ転送状況が確認できるランプで誤認識を低減できます。ケーブル2本、スイッチングACアダプタ添付。
付属品
USBケーブル2本、ACアダプタ
仕様
Self power
色
シルバー
質量(g)
87
規格
USB 2.0準拠
ポート数
ダウンストリームポート/4、アップストリームポート/2
電源
ACアダプタ
対応OS
USB2.0または1.1インターフェースを装備し、Windows 8、Vista、XP、2000、Me、98SE、Mac OS X(10.3〜10.5)
インターフェース
USB 2.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×66.5×25