付属品USB電源ケーブル×1
材質ABS樹脂
色黒
質量(g)797
回転数(min-1[r.p.m])ファン/600(±10%)
電源パソコンのUSBインターフェースより供給
定格電圧(V)DC5(USB電源)
対応機種USBインターフェースを装備した12.1型〜15.4型ワイトサイズのノートパソコン
騒音値(dB)18.4
風量最大51CFM
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×332×43
風量調整無段階調節
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×19.6×190
ファン1個
最大消費電流(A)0.27