共立出版
共立出版の 書籍
共立出版の 専門書
共立出版の 情報科学
情報の基礎・基本と情報活用の実践力 第4版
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
75912498
品番
9784320124752
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,190
販売価格(税別)
書籍
¥
2,900
バスケットに入れる
大学レベルの高等教育機関で標準的情報リテラシ教育に求められる内容に適したテキスト。第4版は,CMCに関する章を全面改訂。
ジャンル
専門
初版年月
2021/11
判型
B5変
ページ数
301
著者名
内木哲也 野村泰朗