※寸法図

DTFL2BD01DAA 電池式電動サムターンユニット PiACKUsmart 美和ロック 75913347 DTFL2BD01DAA 電池式電動サムターンユニット PiACKUsmart 美和ロック 75913347 DTFL2BD01DAA 電池式電動サムターンユニット PiACKUsmart 美和ロック 75913347

電池式電動サムターンユニット PiACKUsmart

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75913347 品番 DTFL2BD01DAA
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

従来のPIACKUの2つの認証方式(MIWA FKLカード、暗証番号)に加えて、スマートフォンアプリでの施解錠機能が搭載されました。
カードとテンキー、2つの認証方式で扉を施解錠できるハイブリッドタイプ。暗証番号のみの認証モードで使用すれば、カギを持たずに解錠できます。
ドア加工および配線工事が不要です。 新築、オプション販売、賃貸、既存物件へと幅広く導入いただけます。
認証モードをお選びいただけます。
オリジナルフォーマットのFKLカード、キー一体型のFLキーヘッド、スマートフォンを合鍵として使用することができる スマートフォン専用アプリ(KEYMO NEO)に対応しています。
上記以外に別途、設定カード(有償)を使用してお客様のカード(FeliCaまたはMIFARE(Standard 1K/4K))にも対応可能。また、交通系ICカード等の製造番号を認証IDにすることも可能です。
共用エントランスのオートロックも、住戸玄関と同じFeliCaカードで解錠が可能です。連動させる場合、専有部(PiACK II smart)はFKLカード等の専用IDで認証させ、共用部システムは”IDm(=FeliCaの固有ID)”で認証させます。
工事用カード/暗証番号、空室用カード/暗証番号など、賃貸物件を効率的に管理できる機能を備えています。
テンキーは、横から表示が見えにくい『のぞき見防止機能』と操作の痕跡をカモフラージュする『フェイクピン機能』(PAT)を備えています。
電池は単三電池を使用、電池切れ対策も万全です。

材質(室外・室内ユニット)パネル:アクリル樹脂/他:ABS樹脂 適合扉厚(mm)33-44 BK(ブラック) ロック1ロック 適合【錠前】MIWA DAタイプ、【シリンダー】U9・PR(-J)・LB(-J)・JN ※LBは扉厚44mm以上50mm以下、LB-Jは扉厚48mm以上〜50mm未満が条件 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)室外ユニット:192×55×38、室内ユニット:127×70×33(サムターン部D57) 各種認証美和ロック製FKLカード、FleiCaカード(4K・6K・Idm)、MIFARE(1K・4K・UID)、スマートフォン(KEYMO NEO)、FLキーヘッド 電波周波数13.56MHz、機器連動:2.4GHz(BLE)、スマートフォン認証:2.4GHz(BLE) 登録範囲【カード】工事用:10枚/空室用:20枚/ユーザー用登録・抹消:5枚/ユーザー:100枚/マスター:10枚、【暗証番号】<OR認証モード>工事用:3種(4〜12桁)/空室用:3種(4〜12桁)/ユーザー用:9種(4〜12桁)/管理用:1種(4〜12桁)、<AND認証モード>カード1枚ごとに1種(4桁固定) 勝手左右共通(システム設定による左右勝手切替操作で変更) 耐久性施解錠10万回 電源【使用電源】室内ユニット:単三アルカリ電池(単三リチウム電池)×4本、【非常用電源】アルカリ9V角形電池×1本 電池寿命室内ユニット:約1年(1日10回操作) 検知範囲FKLカード:約10mm、FLキーヘッド:接触、KEYMO NEO(スマートフォンアプリ):約1m 使用温湿度範囲アルカリ電池使用時:0〜+50℃/20〜80%RH、リチウム電池使用時:-30〜+50℃/20〜80%RH ただし結露氷結なきこと 防水性室外側:JIS C0920 保護等級5、室内側:JIS C0920 保護等級2 適合寸法(mm)バックセット:51(LBは扉厚44mm以上50mm以下、LB-Jは扉厚48mm以上〜50mm未満が条件)・64
注意
※自動施錠無し。
※取扱説明書は製品添付のQRコードからダウンロードしてください(取扱説明書は同梱しておりません)。
※レバーハンドル、錠ケースは付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする