首ひも付デジカメケース

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75913354 品番DGB-057BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

首からさげたまま使用できるので、ケースもカメラも紛失しにくい!カメラに装着できる首ひも付きのデジタルカメラケース。

ブラック 材質本体/コットン 70%+ポリエステル 30% ストラップ/ナイロン 質量(g)45(ストラップ含む) 付属品ネックストラップ×1本 ストラップ長(mm)480、長さ調整可能パーツ付 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×120×35 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)参考/65×105×30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:663

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75913336
2020-04-30
用途:
エゾシカの駆除の時
その他業種

首に下げてポケットにいれたまま移動することができ、現場で作業後、その辺に置かなくていいので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする