LANケーブル Cat6A ツメが折れない RJ45コネクタ 10Gbps RoHS指令準拠(10物質)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75916276 品番 LD-GPAT/BU200
参考基準価格(税別)¥7,150 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

周波数帯域500MHzを保証する10ギガビット・イーサネットに対応した、Cat6A準拠LANケーブルのスタンダードタイプです。ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高いコネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)■Cat6A準拠LANケーブルのスタンダードタイプです。■ツメ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ■高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。 ■Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 ■1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 ■ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 ■単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

規格Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASET/100BASE-TX/10BASE-Tに対応) ケーブル長(m)約20※コネクター含まず 爪折れ防止 ブルー 結線方式ストレート結線 構造ヨリ線(24AWG) 仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○ 材質(シース)PVC 芯数8芯 インターフェースRJ-45コネクター シールド無し(UTP仕様) 導体より線 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)500 ケーブル太さ(mm)約6.5 パッケージアルミ箔袋+ステッカー カテゴリーCAT6A コネクタの有無両端コネクター付 PoE対応PoE非対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75916303
2024-06-05
用途:
PC備品

CAT5からの更新。問題無く使用中。体感で早くなったと思います。

対象商品:
75916285
2020-07-11
用途:
防犯カメラの配線
サービス業

作りもしっかりしていて、線も太く丈夫な感じがします。

対象商品:
75916321
2018-01-18
用途:
メールの確認
農・林・水産業

耐用年数の確認にもう少し時間が必要だが今のところ良好です。

1人が参考にしています
対象商品:
75916303
2017-09-19
用途:
パソコン等への接続
有限会社 ティエルアイ 様

LANケーブルの取り外しを常時行うので、ツメが折れて何時も買い換えていたのですが、此方の商品はどうかな?? 見た目はしっかりしており、根元も動くので長持ちするかも。期待したいと思います。耐久性が未だ解らないので星は4個で・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする