曜日別特売
LD-GPT/BK50 LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 スリムコネクタ RoHS エレコム 75916827

LD-GPT/BK50 LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 スリムコネクタ RoHS エレコム 75916827
LD-GPT/BK50 LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 スリムコネクタ RoHS エレコム 75916827
LD-GPT/BK50 LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 スリムコネクタ RoHS エレコム 75916827
LD-GPT/BK50 LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 スリムコネクタ RoHS エレコム 75916827
LD-GPT/BK50 LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 スリムコネクタ RoHS エレコム 75916827
LD-GPT/BK50 LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 スリムコネクタ RoHS エレコム 75916827
LD-GPT/BK50 LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 スリムコネクタ RoHS エレコム 75916827
LD-GPT/BK50 LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 スリムコネクタ RoHS エレコム 75916827
LD-GPT/BK50 LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 スリムコネクタ RoHS エレコム 75916827

LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 スリムコネクタ RoHS

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)約5※コネクター含まず
ブラック
内容量1本注文コード75916827品番LD-GPT/BK50
参考基準価格(税別)¥2,060販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適なカテゴリー6対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
爪折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
つめ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。
カテゴリー6に対応したスタンダードなLANケーブルです。
1000BASE-TXや1000BASE-Tといったギガビットでも、安定したネットワーク環境を実現可能です。
周波数帯域250MHzを保証し、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適です。
十字介在をなくしたツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。
隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。

規格Cat6準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応)ケーブル長(m)約5※コネクター含まず爪折れ防止ブラック結線方式ストレート結線構造ヨリ線(26AWG)仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールドUTP導体ヨリ線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)約5.5パッケージアルミ箔袋+ステッカーケーブルサイズ(AWG)26カテゴリーCAT6コネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75916933
2023-02-07
用途: 防犯カメタ用に
株式会社エスディーシィー運輸・通信業

とても綺麗に梱包されていました。中身も問題なく使用できました。

対象商品 : 75916924
2020-06-12
用途: 光用のケーブル
古宮旅館飲食業

配線部が柔らかく、とても扱いやすい。室内だけど配線コードの中に入れて野外で使用したけど問題ありません。

対象商品 : 75916924
2019-06-19
用途: 現場の工事

細くて軽量、それでもって丈夫なので安心して工事が出来た。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする