※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BL534 - 111L リフトチェーン シバタ(フォークリフト) 75916847 BL534 - 111L リフトチェーン シバタ(フォークリフト) 75916847 BL534 - 111L リフトチェーン シバタ(フォークリフト) 75916847

リフトチェーン

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75916847 品番BL534 - 111L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

一部のトヨタL&F車 ミツビシリフト車1トン系 標準マスト用等
両端ジョイント付き

全長(mm)約1770 ピッチ(mm)15.875(図P) プレート組合せ3×4 プレート幅(mm)15.0(図H)(最大) プレート厚(mm)2.4(図T) ピン径(Φmm)5.92(図D) ピン長さ(mm)20.10(図G) 寸法d(mm)6.00(最小) 寸法R(mm)7.9(最大) 寸法U(mm)7.9(最小) 寸法C(mm)7.4 寸法U1(mm)5.1(最小) 寸法W(mm)12.2(最大) 寸法U2(mm)2.7(最小) 用途フォークリフトの荷役用マストチェーン
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75916847
2022-04-04
用途:
リフトチェーンの延長
黒河農園 様 (農・林・水産業)

本来は半分の50ピッチくらいで間に合ったのですが、バラで購入すると半月とか1ヶ月掛かりそうなので、急いでいたため割高になりますが既成品にしました。
メーカー直送で、思いのほか早く手元に届きました。
ジョイントが両端に(2組)付いているのも有難いことです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする