※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シバタ(フォークリフト)
シバタ(フォークリフト)の フォークリフト部品
シバタ(フォークリフト)の リフトチェーン
リフトチェーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75916899
品番
BL834 - 77L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
一部の3トン系フォークリフト用等
両端ジョイント付き
全長(mm)
約1960
ピッチ(mm)
25.4(図P)
プレート組合せ
3×4
プレート幅(mm)
24.1(図H)(最大)
プレート厚(mm)
4.0(図T)
ピン径(Φmm)
9.53(図D)
ピン長さ(mm)
32.70(図G)
寸法d(mm)
9.60(最小)
寸法R(mm)
12.7(最大)
寸法U(mm)
12.7(最小)
寸法C(mm)
12.3
寸法U1(mm)
8.5(最小)
寸法W(mm)
20.4(最大)
寸法U2(mm)
4.5(最小)
用途
フォークリフトの荷役用マストチェーン
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650