ウッドラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75917224 品番TRR-1460(NA)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

パイン材のすのこ棚になった、ぬくもりのあるシェルフ。
市販の収納ボックスの収まりやすいサイズ設計で、おうちすっきりを応援。
棚板は載せるだけの構造で、高さ調整も簡単。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.5×40×137 質量(kg)8.5 材質天然木パイン(ラッカー塗装) ナチュラル 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)550×385(可動式棚板) 耐荷重(kg)棚板1枚当たり10/全体40 組立時間約40〜60分(目安) 用途シェルフ・ラックとして、本やファイルの収納などに
注意
※本品は設計上、左右の横揺れを感じやすいつくりになっています。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75917224 TRR-1460(NA) 68992814 SPR-14060(NA)T ウッドラック YAMAZEN(山善) ウッドラック YAMAZEN(山善) 1台 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする