YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 収納家具
YAMAZEN(山善)の 本棚・ラック
ウッドラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75917249
品番
TRR-1860(NA)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
パイン材のすのこ棚になった、ぬくもりのあるシェルフ。
市販の収納ボックスの収まりやすいサイズ設計で、おうちすっきりを応援。
棚板は載せるだけの構造で、高さ調整も簡単。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
59.5×40×180
質量(kg)
12
材質
天然木パイン(ラッカー塗装)
色
ナチュラル
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
550×385(可動式棚板)
耐荷重(kg)
棚板1枚当たり10/ハンガーバー5/全体55
組立時間
約40〜60分(目安)
用途
シェルフ・ラックとして、本やファイルの収納などに
注意
※本品は設計上、左右の横揺れを感じやすいつくりになっています。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません