BM-SE02BK キャリングバッグ エレコム 75917737

キャリングバッグ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75917737 品番BM-SE02BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,400

MOBI-LOCKシリーズ置き引きなどの盗難対策に最適なダブルタイプのモバイルセキュリティバッグです。ジッパーロックとワイヤーロックを併用することでバッグの中身とバッグその物を置き引きなどの盗難から守ります。

付属品ショルダーベルト 仕様携帯手段/手提げ・ショルダー、ロック機能/ダイヤル、セキュリティワイヤーロック付 材質ポリエステル ブラック 質量(g)本体/1100、ショルダーベルト/160 適合サイズ15.4インチワイドサイズノートPC(A4LW) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×45×300(PC収容部内寸) 収納本数(本)ペン差し/3 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×160×320 ポケット前面あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75917737
2016-04-23
用途:
機械の保全
サービス業

とても使いやすいです。ノートPCと書類ファイル4冊とバインダー。山ほどの通信ケーブル・グローブ。少しのツール色々入りますよー

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする