リストレスト 疲労軽減 低反発ポリウレタン COMFY

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75918105 品番MOH-012BK
参考基準価格(税別)¥1,690 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

低反発ポリウレタンを採用したリストレスト。手首の負荷を吸収して分散。長時間のPC作業をサポートします。新開発のディンプル加工でサラッと快適!キーボードの操作をより快適に。

ブラック 材質表面生地、リストレスト部:ポリウレタン / ベース:エラストマー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×68×26 環境製品単体重量 0.166kg

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:459

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-06
用途:
使用時の手首の痛み軽減

いろいろなリストレストを試したが、経時劣化によるためか
部分的にヘタって硬さが変わってしまうことがよくあった。
まだ数か月と使用期間は短いが、自身初の低反発
ポリウレタンリストレストなので期待大。
ゲル使用品のような端っこの浮・剥がれなどが出て
こないことを期待してる。

対象商品:
75918105
2024-06-13
用途:
ノートパソコンの冷却用
不動産業

最近購入したノートパソコンが長時間使用していると突然画面が真っ暗になってストップしてしまうことが何度がありました。長時間の使用でノートパソコンが加熱したためと思われます。ノートパソコンと机との隙間をもっと拡げて熱を逃がさないといけないと思い、このリストレストを購入して、ノートパソコンの下に敷くことを思いつきました。本来の使い方とは異なるのですが、ノートパソコンにも傾斜が付いて使いやすくなり、突然画面が真っ暗になることもなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする