02372 天然籐回転チェア ファミリー・ライフ 75918186

02372 天然籐回転チェア ファミリー・ライフ 75918186
02372 天然籐回転チェア ファミリー・ライフ 75918186

天然籐回転チェア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
座面高(cm)約25
内容量1脚注文コード75918186品番02372
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

用途に合わせて高さが選べるゆったりサイズ。
丸みを帯びたデザインで身体を優しく包みます。
オールシーズン対応の回転籐座椅子!
リラックスタイムにぜひどうぞ。
用途に合わせて高さを4種類からお選びいただけます。
・ロータイプ:座面高約18cm/和室で使いやすい。
・ミドルタイプ:座面高約25cm/テレビ観賞に。
・ミドルハイタイプ:座面高約36cm/立ち座りしやすい。
・ハイタイプ:座面高約42cm/ダイニングに。
持ち手付きで移動に便利。
厚さ約8cmのボリュームあるクッション。
立ち座りしやすい幅広の肘掛け。
360度回転式
背・座クッションは取り外し可能。
(背: カゴメ張り、座:あじろ編み)
組立不要完成品

材質本体:籐、側生地:綿50%・ポリエステル50%、クッション:ウレタンフォーム座面高(cm)約25タイプミドルタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約64×55×60質量(kg)約5.5花柄、ブラウン
注意
※手作業で生産される籐製品は表記寸法と若干の誤差がある場合がございます。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする