曜日別特売
4884ネイ ロッツ フルオープンケース キングジム 75918807

 

4884ネイ ロッツ フルオープンケース キングジム 75918807
4884ネイ ロッツ フルオープンケース キングジム 75918807
4884ネイ ロッツ フルオープンケース キングジム 75918807
4884ネイ ロッツ フルオープンケース キングジム 75918807
4884ネイ ロッツ フルオープンケース キングジム 75918807
4884ネイ ロッツ フルオープンケース キングジム 75918807
4884ネイ ロッツ フルオープンケース キングジム 75918807

ロッツ フルオープンケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード75918807品番4884ネイ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,850

大きくひらいて出し入れしやすい。収納物を一覧でき、取り出しやすい!
ゴムバンドを外してすぐに出し入れできる
背面から書類も収納可能(仕切り付き)
軽量素材で持ち運びにも便利
約0.8mm厚の丈夫なクラフトペーパーを採用

用途
小物と書類をまとめて持ち運べる収納ケース
サイズA5ネイビー材質本体:紙(パルプ)、留め具:表/本革・ゴム、裏/面ファスナー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×28×170(留め具含まず)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大228×25×168以内質量(g)約98
注意
※収納物を入れすぎると本製品が破損する原因となりますので、ご注意ください。
※本製品は紙の風合いを生かした商品です。素材特性上、シワや折り目などが生じますので、あらかじめご了承ください。
※形がくずれる原因となるため水洗いはしないでください。
※小さな収納物は隙間からこぼれ落ちる可能性があるため、袋などに入れて収納してください。
※水濡れや摩擦により、色落ちや色移りすることがあります。
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする