ロッツ フルオープンケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75918816 品番4884ライ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,850
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

大きくひらいて出し入れしやすい。収納物を一覧でき、取り出しやすい!
ゴムバンドを外してすぐに出し入れできる
背面から書類も収納可能(仕切り付き)
軽量素材で持ち運びにも便利
約0.8mm厚の丈夫なクラフトペーパーを採用

サイズA5 ライトグレー 材質本体:紙(パルプ)、留め具:表/本革・ゴム、裏/面ファスナー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×28×170(留め具含まず) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大228×25×168以内 質量(g)約98 用途小物と書類をまとめて持ち運べる収納ケース
注意
※収納物を入れすぎると本製品が破損する原因となりますので、ご注意ください。
※本製品は紙の風合いを生かした商品です。素材特性上、シワや折り目などが生じますので、あらかじめご了承ください。
※形がくずれる原因となるため水洗いはしないでください。
※小さな収納物は隙間からこぼれ落ちる可能性があるため、袋などに入れて収納してください。
※水濡れや摩擦により、色落ちや色移りすることがあります。
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする