GCSA32M マイクロカットシュレッダ  A32M アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) 75919279 GCSA32M マイクロカットシュレッダ  A32M アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) 75919279 GCSA32M マイクロカットシュレッダ  A32M アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) 75919279

マイクロカットシュレッダ A32M

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75919279 品番GCSA32M
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

スモールオフィスにピッタリな小型マイクロカットシュレッダ。

細断形状マイクロクロスカット オートフィード機能あり 最大投入幅A4サイズ対応 (230 mm) ホワイト リバース機能あり 細断容量(L)18.0(A4コピー用紙約325枚収納) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×250×535 質量(kg)9.65 消費電力(W)250[50Hz/60Hz] 細断方法マイクロカット/2×12mm 最大細断枚数(50Hz/60Hz)9枚 定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙8枚 定格運転時間(分)8 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2 ゴミ袋サイズ市販用30L以上推奨 ダストボックス容量(L)18.0(A4コピー用紙約325枚収納) 最大細断枚数9枚 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×250×535

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする