GSHM10M マイクロカットシュレッダ M10M アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) 75919315 GSHM10M マイクロカットシュレッダ M10M アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) 75919315 GSHM10M マイクロカットシュレッダ M10M アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) 75919315

マイクロカットシュレッダ M10M

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75919315 品番GSHM10M
参考基準価格(税別)¥99,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

デスクサイドやデッドスペースにスッキリ収まる省スペースデザインマイクロカットモデル。

細断形状マイクロクロスカット オートフィード機能あり 最大投入幅A4サイズ対応 (230 mm) ブラック リバース機能あり 細断容量(L)42.0(A4コピー用紙約1080枚収納) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×460×737 質量(kg)24.5 消費電力(W)485[50Hz/60Hz] 細断方法マイクロカット/2×10mm 最大細断枚数(50Hz/60Hz)22枚[50Hz]21枚[60Hz] 定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙19枚[50Hz]17枚[60Hz] 定格運転時間(分)30 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)3.3/4.0 ゴミ袋サイズ市販用70L以上推奨 ダストボックス容量(L)42.0(A4コピー用紙約1080枚収納) 最大細断枚数22枚[50Hz]21枚[60Hz] RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)306×460×737
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする