さく線 A520

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(500m) 注文コード75919963 品番TBS-AC520
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

動物に電気ショックを与えるために、さく線はとても重要です。
電気さくの性能を最大限に発揮できるよう、通電性の高い純正さく線をご使用ください。

直径(Φmm)2 長さ(m)500 材質通電性の高いアルミ線 質量(kg)4.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする