タイガー(防獣)
タイガー(防獣)の 防鳥・防獣用品
タイガー(防獣)の 電柵
タイガー(防獣)の 電柵ポール
支柱 K2518 20本入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20本)
注文コード
75920015
品番
TBS-PK25180
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
鋼管に樹脂をコーティングした電気さく専用支柱です。
先端部とキャップに超硬樹脂を使用しているためしっかりと打ち込むことができます。
対象動物
イノシシ・クマ・アライグマ・シカ・サル
直径(Φmm)
25
全長(cm)
185
地上高さ(cm)
150
適合
【ガイシ】G25