吊りボルト振れ止め金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30個) 注文コード75921108 品番ふりふり自在ダブルA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

簡単施工、ボルトに取り付け固定するだけ。
既存のボルトに取り付け可能。
ボルト中間部に後付け可能。
全ネジ(寸切ボルト)がラクラク収まり、取り付け角度も自在。

引張強度(N)最大2677 寸法L(mm)30 寸法h1(mm)80 寸法h2(mm)25 寸法C1(mm)7 寸法C2(mm)6.5 寸法S(mm)17 寸法t(mm)2.3 寸法d(mm)14 寸法d2(mm)12 寸法k(mm)17 タイプ両側タイプ 材質スチール+ユニクロメッキ 用途空調機器・配管用 吊りボルト振れ止め金具、耐震化対策に、吊り天井の落下対策に、吊りボルトの揺れ止めに、ブレース材(筋交い)の接合に、ブレースの取付施工に
注意
※W3/8-16全ネジボルトは外径Φ9.0を使用。
※ボルト締め付けトルク 10.8N・m(110kgf・cm)、ナット締め付けトルク18.1N・m(185kgf・cm)にて締め付け、油圧試験機で引張試験をし最大値を計測。
※ボルトを確実に締め付けてご使用ください。
※ボルトの締め付け力、使用全ネジボルトの外径の差、使用状態により最大引張強度にバラツキが生じますので充分な安全率を考慮の上ご使用ください。
※許容荷重=最大引張強度の1/4以下を目安にご使用下さい。
※工事現場・現場事務所、個人宅様への発送は不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,300 / 税込 ¥2,530
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする