MPA-MHLAD02BK MHL変換アダプタ エレコム 75921894

MHL変換アダプタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75921894 品番MPA-MHLAD02BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800

充電しながらスマートフォンの映像をテレビの大画面で楽しめる!MHLに対応したスマートフォンの映像をテレビの大画面で楽しめるMHL変換アダプタ。

ブラック 規格MHL コネクタ形状USB microBオス-HDMI TypeAメス/USB microBメス 対応機種USB micro-Bオス側/MHL対応のスマートフォン プラグ金メッキ ケーブル長(cm)5 対応解像度最大1080p

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする