THC-340BK8 詰め替えインク キヤノン CANON BC-340 ブラック 8回分 エレコム 75922366

THC-340BK8 詰め替えインク キヤノン CANON BC-340 ブラック 8回分 エレコム 75922366 THC-340BK8 詰め替えインク キヤノン CANON BC-340 ブラック 8回分 エレコム 75922366 THC-340BK8 詰め替えインク キヤノン CANON BC-340 ブラック 8回分 エレコム 75922366 THC-340BK8 詰め替えインク キヤノン CANON BC-340 ブラック 8回分 エレコム 75922366 THC-340BK8 詰め替えインク キヤノン CANON BC-340 ブラック 8回分 エレコム 75922366 THC-340BK8 詰め替えインク キヤノン CANON BC-340 ブラック 8回分 エレコム 75922366

詰め替えインク キヤノン CANON BC-340 ブラック 8回分

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75922366 品番THC-340BK8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500

キヤノン「BC-340・340XL]インクカートリッジに対応した約8回(XLタイプは約4回)分の詰め替えインクです。
詰め替えに便利な専用工具が付属しています。
耐光性・耐オゾン性能に優れた自社開発インクを採用し、変色に強く美しい仕上がりを実現しています。
リーズナブルな詰め替えインクにより、インクジェットプリンタのランニングコストを大幅に抑えることが可能です。
安心してインクの詰め替え作業ができる、とても分かりやすい取扱説明書が付属しています。
次回、商品をご購入の際に型番などをメモする必要がなく、箱から切り取って使える便利なタグチケット付きです。(お探しNo.C96)
※本製品をご使用になる場合、「インク残量検知機能」を無効にする必要があります。無効にするとプリンタのインク残量表示は行われません。インク切れによる印刷不良には十分ご注意ください。

適合機種メーカーCanon ブラック(顔料) 用途対応機種・対応インクに詰め替えて(交換して)使用できる詰め替えインクです。 適合MG4130、MG3130、MG2130 主な適合純正品番BC-340、BC-340XL セット内容インクボトル(1本)、ニードル(1本)、ハンドドリル(1本)、ドリルガイドラベル(1枚)、ポリ手袋(1セット)、取扱説明書×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ボトル)40.5×40.5×75.5 詰替回数8分(XLタイプの場合、4分) インク顔料 対応インクタンク/カートリッジBC-340/BC-340XL インク容量(mL)56

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:614

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75922366
2021-01-19
用途:
印刷

セットも簡単で、とてもリーズナブルな商品だと思います。

対象商品:
75922366
2018-12-21
用途:
インク補充
不動産業

問題なしーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

対象商品:
75922366
2018-07-28
用途:
インクカートリッジの交換

いつもは、リサイクルカートリッジを使ったますが、一度詰め替えをチャレンジしてみる事で購入しました。取扱説明書付きなので簡単にできました。8回充填出来るので、凄くインク代が助かります。

対象商品:
75922366
2018-01-14
用途:
印刷
キタガワファーム 様 (農・林・水産業)

詰め替えインク、純正より、ほんの少し薄い気がしますが品質は何の問題もなく、詰め替え手間を含めても、コスパはよいと思います。

対象商品:
75922366
2015-10-28
用途:
プリンター用

安くて助かりました。印刷も問題なく綺麗でした。

対象商品:
75922366
2019-05-11
用途:
インクカートリッジのインク交換用
有限会社オガタ 様 (卸売・小売業)

インク交換要領を絵入りで説明、また交換したインクカートリッジセットアップの方法を明確にしてほしい。
プリンターが中々交換したカートリッジを読み込まない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする