アシバツナギ ツインタイプ用 別売付属ビス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 75922876 品番 木用 6.3×110 鉄+ユニクロメッキ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

足場の安定を保つため、建築物と足場の建地(スペース)をつなぐ”壁つなぎ”は、【アシバツナギ】、【ドリルハンガー W1/2-12ナット固定タイプ】、【アシバツナギ ツインタイプ】、【新アシバツナギS】で固定するのが一般的です。
工事終了後、”壁つなぎ”を取り除いたら、建築物に出来た「下穴」を補修する必要があります。
この【アシバツナギ ツインタイプ用 ビス】を利用すると、簡単に下穴を処理できます。
また、シーリング処理効果もあります。

タイプ木用 寸法(mm)6.3×110 寸法L1(mm)110 寸法L2(mm) 寸法D(mm)13 材質/仕上鉄+ユニクロメッキ
注意
※品番:ECP(押出成形セメント板用) 6.3×45 鉄+ステンめっきの下穴加工は、別売りECP回転専用ドリル ECPD-H51以外では、裏面が欠ける・ECPの破損が生じる場合が有ります。(下穴加工は、過分な推力を避けて約2,000回転、締結は回転専用で350回転前後で慎重に行って下さい。)
※専用ドリルをお持ちでない場合はECP回転専用ドリル ECPD-H51をご購入お願いいたします。裏面が欠ける・ECPの破損が生じる場合が有ります。
※取り付けは各種アシバツナギ ツインタイプに付属している専用ビットで使用可能。
※一般的には下穴の補修にはコーキング材(シーリング材)を用います。
※ビス自体は鉄製のユニクロメッキですので、相当の時間経過により錆びてきます。
※工事現場・現場事務所、個人宅様への発送は不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,300 / 税込 ¥2,530
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする