曜日別特売
W3/8×50L ユニクロ スチール高ナット ストッパー付き(吊りボルト用パーツ) イイファス 75923305

スチール高ナット ストッパー付き(吊りボルト用パーツ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(85個)注文コード75923305品番W3/8×50L ユニクロ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

中心部にストッパー付き、高さがある両面取りの六角ナット。
高ナットの中心部にポッチ・ストッパーがあり、ボルトを左右均等に接続できます。

用途
つり天井のボルト接合に、おねじに締付け、締結、固定、継手用、長さ調節、寸切りボルトなどに、W3/8ボルトの接続、寸切りボルトの固定、吊り天井のボルト取り付けや長さ調整などに使用
材質/仕上スチール/ユニクロタイプストッパー付寸法L(mm)50ねじ径W3/8-50
注意
※工事現場・現場事務所、個人宅様への発送は不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,300/税込2,530
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,300/税込2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする