トーカイスクリーン
トーカイスクリーンの パーティション
トーカイスクリーンの パネル式パーティション
ファンクションパネルセット(透明)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75923698
品番
TFC-1709 2T
参考基準価格(税別)
¥54,600
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
補助脚、連結金具付属の2連(パネル2枚)のパッケージセットです。
アルコール、次亜塩素酸消毒可能です。
高さ(mm)
1700
色
透明
幅(mm)
900
厚さ(mm)
16
質量(kg)
4.7
材質
パネル:PVC、脚部スタンド:スチール
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
沖縄地方
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
離島
数量1以上のご注文
お送りできません