カラー電子辞書Brain《生活・教養》

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75924084 品番PW-A2-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

趣味を楽しむ、知識を拡げる、感動を残す。毎日を充実させる一台。
旅行に役立つコンテンツや旅先でメモをしたり俳句を残せる「旅ノート」を搭載。調べるだけでなく、自分の想いや感動をそのまま残せます。
360度オープンデザインだから、使用シーンに併せて表示方向を変えたり、スマホのように片手持ちが出来たり自由度の高い設計です。
国語・英語辞典はもちろん、教養豊かな生活に役立つ多彩なコンテンツを収録(国語37コンテンツ、英語71コンテンツ、旅行12コンテンツ、教養30コンテンツ)と大人の知識欲をくすぐる一台です。
使いやすい充電式、衝撃に強い堅牢構造で安心して毎日ご活用いただけます。

タイプ生活・教養タイプ 画面サイズ5.5型WVGA+カラー液晶(854×480ドット) 対応タッチパネル 寸法(横×縦)(mm)(画面)121.1×68.0 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)閉時(最薄部・突起部含まず)152.4×94.5×17.9/開時(突起部含む)152.4×94.5×18.4 質量(g)約260(充電池・タッチペン含む) 電源リチウムイオン充電池 使用時間(時間)約140 付属品タッチペン・microUSBケーブル・ACアダプター レッド系
注意
※画像は参考画像になります。カラー、収録コンテンツ等はシャープホームページにてご確認ください。
※ACアダプターは日本国内仕様ですが、AC100V〜240V(50/60Hz)に対応しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子辞書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする