エレコム
エレコムの コピー用紙/ラベルシール
エレコムの ラベル・シール
エレコムの プリント用ラベル・シール
背ラベル ファイル用 A4 きれいにはがせる 分類 整理
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊(10シート)
注文コード
75924913
品番
EDT-TF10
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
キレイにはがしてキレイに貼り替え!ファイルを再利用できる背ラベル(ファイル用)。
紙厚(mm)
0.165
色
ホワイト
セット内容
ラベル×10、テストプリント用紙×1
タイプ
角丸(R=1.5mm)
No.
【お探しNo.】T27
寸法(幅W×高さH)(mm)
36×137(一面)
枚数
100枚(10面×10シート)、【テストプリント用紙】1枚
用紙
マルチプリント紙
坪量(g/m
2
)
143
用紙サイズ
幅210mm×高さ297mm(A4サイズ)
対応インク
表面:染料・顔料