ポート数アップストリーム(パソコン側)/1、ダウンストリーム(周辺機器側)/4
色ブラック
質量(g)34
電源バスパワー
対応OSWindows 8、7(SP1含む)、Vista(SP2)、XP(SP3)/ Mac OS X 10.6〜10.6.8、10.7〜10.7.5、10.8〜10.8.2
コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)、USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×4
インターフェースUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×40×13(ケーブルを除く)
動作環境温度5〜40℃、湿度30〜80%(結露なきこと)
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB3.0スーパースピードモード/5Gbps、USB2.0ハイスピードモード/480、USB1.1フルスピードモード12
USBケーブル長(cm)7
供給電流(mA)USB3.0接続時:4ポート合計900以内(各ポート225未満)、USB2.0接続時:4ポート合計500以内(各ポート125未満)