TK-FBP052WH Bluetooth(R)3.0対応スタンダードキーボード エレコム 75925683

Bluetooth(R)3.0対応スタンダードキーボード

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75925683 品番TK-FBP052WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

入力モードを切り替えできる!Windows PC、iPhone/iPadのそれぞれに最適化した入力モードを搭載したBluetooth(R)3.0対応スタンダードキーボード。
Windows PC、iPhone/iPadのそれぞれに最適化した2種類の入力モードを搭載したBluetooth(R)3.0スタンダードキーボードです。
省電力を実現するBluetooth(R)3.0 Class2に対応しています。
※HIDプロファイルのみに対応しており、SPPプロファイルには対応していません。
非磁性体で約10m、スチールデスクなどの磁性体の上でも約3mの距離まで使用可能(メーカー調べ)
キーには「アイソレーション設計」を採用。キーとキーの間隔を離した構造なのでタイプミスを軽減します。

付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1 ホワイト 電源(キーボード本体)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 適合規格Bluetooth 3.0 Class2 / プロファイルHID(Human Interface Device) 本体質量(g)約169(電池を除く) 対応OSWindows 8、7(SP1含む)、Vista(SP2)、XP(SP3)、iOS4.0以降、Mac OSX(10.6〜10.6.8、10.7〜10.7.4、10.8〜10.8.2)、PlayStation3(システムソフトウェアバージョン4.25) 接続方式Bluetooth(R)無線方式 対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応した 下記の機器・WindowsPC ・iPad/iPhone/iPod touch ・Macintosh・PlayStation3・一部のAndroid端末 ※iPhone3G、第1・第2世代iPod touchには対応していません 通信方式GFSK方式 キー配列74キー(日本語配列) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)237×127×21 保証期間6カ月 キー方式パンタグラフ キーストローク(mm)1.7 電波到達距離(m)(磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合)3、(非磁性体(木の机など)の上で使用する場合)10 ※メーカーテスト値 キーピッチ(mm)17.4 電波周波数(GHz)2.4 使用期間(想定)アルカリ乾電池使用時の目安 約8カ月 ※メーカーテスト値 タイプパンタグラフ
注意
※キー配列は使用するモードと対応するモードに差異がある場合、刻印と入力が異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75925683 TK-FBP052WH 84565985 TK-FBP102WH キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 ミニキーボード パンタグラフ 薄型 コンパクト マルチOS対応 PS5 エレコム キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 ミニキーボード パンタグラフ 薄型 コンパクト マルチOS対応 PS5 エレコム 1個 3,298 税込3,628 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58437416
2017-08-04
用途:
タブレットでのテキスト入力時

タブレットとペアリング後、問題なく使用できました。ノートPCのキーボードと比較すれば華奢ですが、それなりに使用出来ます。

対象商品:
58437416
2017-03-09
用途:
現場の作業工数入力
製造業

説明書にWindows10の記載がなかったので、少々手間取った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする