VL-SDM200-S ワイヤレスドアモニター ドアモニ(SDM200) Panasonic(パナソニック) 75926593

VL-SDM200-S ワイヤレスドアモニター ドアモニ(SDM200) Panasonic(パナソニック) 75926593 VL-SDM200-S ワイヤレスドアモニター ドアモニ(SDM200) Panasonic(パナソニック) 75926593

ワイヤレスドアモニター ドアモニ(SDM200)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75926593 品番VL-SDM200-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ピンポンと鳴ったら、室内モニターのモニターボタンをオン!わざわざ玄関先まで移動しなくても、その場でドアの外の様子を確認できます。
ボタンひとつでワイド表示からズーム表示に切り替え。2倍ズームで来訪者の顔をしっかり確認。
いつでも手元に置いておきたくなるシンプルでかわいい室内モニター。
しっかり確認できて、玄関の雰囲気をじゃましないドアカメラ。
備付のインターホン(チャイム)が「ピンポン」と鳴ったらワンタッチで来訪者を確認、ワイド/ズームもボタンひとつでかんたん切替。
ドアカメラとモニター子機にマイクとスピーカーを搭載。お部屋で来客と通話できる。
モニター中の来客映像を静止画で録画できる。最大10件まで保存可能。(※留守中の来客を自動で録画する機能ではありません。)
ワイヤレスだから持ち運びラクラク!室内のどこでも確認できる。
ワイヤレスモニター子機は付属を含めて最大4台まで増設可能。
玄関ドアにドアカメラを掛けて固定するだけで簡単に設置できます。わずらわしい工事は一切不要でその日からすぐに使い始められます。

セット内容ワイヤレスモニター子機(VL-DM200)、充電台付親機(VL-MDM200)、ワイヤレスドアカメラ(VL-DC851) ミルキーシルバー 質量(g)子機/約120(バッテリーパック除く)、親機/約175、カメラ/約325(乾電池含む) 消費電力(W)親機/待ち受け時:約1、動作時:約2(子機を親機から外している時)、充電時:約5 電源子機/リチウムイオン電池(CGA-LB102)(DC3.7V/940mAh)、親機/AC100V(50/60Hz)、カメラ/単3形アルカリ乾電池4本 連続使用時間(時間)子機/(モニター)約2.5、(待ち受け)約100、(充電)約6 使用距離範囲(m)約70(親機との見通し距離) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)子機/約21×126×59、(親機使用時)約51×132×79.5、親機/約41×132×75、カメラ/(無線ユニット)約150×78×27、(カメラユニット)約37×87.5×40 ディスプレイ2.2型TFTカラー液晶 取付け方法カメラ/ドア挟み込み 電池寿命カメラ/約6か月(室温20℃で1日5回、1回につき約20秒間映像を表示した場合) 無線通信方式1.9GHz TDMA-WB 防水性IPX3相当(カメラユニットのみ) 通話方式プレストーク 最低被写体照度(Lux)5以上 画角(ワイド)左右:約120°、上下:約90°、(ズーム)左右:約50°、上下:約40°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする