K360r ロジクールワイヤレスキーボードK360r ロジクール 75926952

ロジクールワイヤレスキーボードK360r

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75926952 品番K360r
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高い快適性を実現する省スペースデザイン。
最高3年の電池寿命により、電池交換の手間や無駄なコストは必要ありません。セットアップはとても簡単で、レシーバーを挿しこみ、電池絶縁テープを引き抜くだけで使用できます。
曲のスキップ、動画の一時停止、音量アップ。6つのホットキーで、再生、一時停止、前のトラック、次のトラック、音量調整、ミュート操作が思いのまま。
設定可能なファンクションキーにより、お気に入りのアプリケーション、フォルダ、ウェブページなどへのアクセスを簡単にカスタマイズできます。
人気のアイソレーションキーにより快適な入力を可能にしました。また、音も静かで、ノートパソコンやネットブックにも適しています。
キーボードの折りたたみ式のレッグを広げれば、傾きを8度増やしてさらに快適にお使いいただけます。またラバー製のフィートが滑り止めになります。

その他
【ショートカットキー 】(アプリケーション)ウェブブラウザ、メール、検索、メディアプレーヤー
(その他)再生/一時停止、ミュート、ボリュームアップ、ボリュームダウン、スリープ、デスクトップの表示
キー配列105キー日本語レイアウト ブラック キーピッチ(mm)19 キーストローク(mm)3 無線通信方式無線方式:アドバンス2.4GHz(Unifying対応) 仕様押下圧/65g 質量(g)(キーボード本体)512(電池含む)、(レシーバー)2 対応OSWindows XP/Vista/7/8もしくはそれ以降、Mac OS 10.5以降 接続方式無線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード本体)381×155×19、(レシーバー)18×13×5 その他の機能AES暗号化 使用電池単三形乾電池×2 電池寿命最大3年 キー方式メンブレン キーボードアイソレーションキー インターフェイスUSB 調整機能角度/8° 操作距離10m

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75926952
2018-05-28
用途:
PCに接続して
教育・研究機関

テンキーがあるので幅はこの程度あっても致し方ないですね。
奥行きがもっと小さいとよかった。

対象商品:
75926952
2017-06-02
用途:
事務仕事時に使用
高島平ブラザーズ 様 (建設業・工事業)

タッチも滑らかに押しやすい良い商品です。
コンパクトで持ち運びも良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする