2極小形単頭ジャック Φ3.5

(14件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード75927047品番MJ-081
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
極数2形状ストレートタイプモノラル種類丸型プラグ(mm)Φ3.5コンタクト形状メス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75927047MJ-08176022687MJ-081画像準備中2極小形単頭ジャック Φ3.5マル信無線電機1パック(10個)
2,998
税込3,298
内容量が変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-24
用途: マイクコード中継用
有限会社摂南電子研究所

オーディオ機器のマイクコード接続中継時、問題なく中継できた。

対象商品 : 38903821
2025-04-20
用途: 自作ワイドFMラジオの外付けアンテナのジャック受け
電気・ガス・熱供給・水道業

アルミ板に7ミリの穴を開け固定しました。
アルミ板の補強を兼ね内側と外側にワッシャーを挟み、固定しました。施工も簡単にできました。満足です。

2024-10-26
用途: サブウーファーとアンプとの電源連動用に
自動車・二輪車・自転車関連業

サブウーファーをYAMAHAアンプのTRIGGER端子で電源連動させるために使用しました。USB連動タップとかでやるよりシンプルで安上がりです。

対象商品 : 38903821
2023-10-31
用途: ギター内蔵プリアンプの製作。
その他業種

モノタロウ でしか手に入れられないので助かりました。

対象商品 : 38904266
2022-03-07
用途: 設備メンテナンス用

取り扱う商社がどんどん少なくなっています。モノタロウで扱っていただいているので
助かります。

対象商品 : 38903821
2020-07-23
用途: 電子部品製作で
サービス業

頭が小さいので差し込みのピッチが狭い所にいいです。

対象商品 : 75927031
2020-02-17
用途: ミニピンジャックの接続
京朋ガレージ中嶋

ミニピンジャックに接続部分にプラケースに取り付けて使いました、価格は満足ですが、ピン受け部の+側金属が弱くて、ピンジャックの挿入時に押されて曲がってしまう 5個注1個が使えなくなりました、価格が価格なので仕方ないかな でも全体に小さいので小型のプラケースに入るので便利ですが

対象商品 : 38903821
2019-03-18
用途: 二輪車携行用BlueToothアンプに
個人のお客様

寸法情報が開示されているのでCAD設計してから使えて良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする