MJ-018E 6.3mmステレオボックスジャック マル信無線電機 75928395

6.3mmステレオボックスジャック

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75928395品番MJ-018E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
極数9種類丸型コンタクト形状メス形状ストレートタイプステレオプラグ(mm)Φ6.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75928395
2021-12-25
用途: 古いシンセサイザーの修理用交換部品

適合したので古くくたびれたシンセサイザーの復活に成功しました。

対象商品 : 75928395
2021-01-23
用途: アンプの入力端子
デージーコンサルタント

殆どのPhoneJackはTRSのS端子がシャーシに接続されるように、金属ねじになっているがこれはプラスチックなのでS端子を筐体から浮かせて回路入力に接続できる。
また、オープン時にはスイッチ端子を利用して入力をショートさせてハムノイズを低減できるのでこれを選んで使用しています。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする