USBアイソレーター/最大6kV絶縁/USB 2.0・1.1対応/5V 250mA出力/DINレール対応/産業用/ノイズ対策/機器保護/ガルバニック絶縁アダプター
StarTech.com
税込¥13,178
¥11,980
メガネ型コネクタは近所のホームセンターでは売っていません。モノタロウさんにで取り扱いがあり、かつ、この価格は大変助かってます。もちろん取り付け加工に不具合はなく活用しております。
メガネのACコネクターがあるのが分かり重宝してます。
あまり外被の厚いのは蓋が閉まらなくなりますが機器に合わせてちょうどよい長さのケーブルを作ることができるようになりました。
パソコンなどのACアダプタに差し込む100V側のプラグです。純正のプラグが付け根で断線することがあり、補修用に使います。コードごと交換するよりも安くて無駄がありません。
昔の無線機器などに使われていたコネクタです。なかなか手に入らないのでまとめて購入しました。
3極のものはよくあるが2極のものはなかなか売ってないところモノタロウにありました。もう少ししっかりした構造なら太いコードも使えるかもしれません。