色ホワイト
羽根枚数5枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×35×68-87
質量(kg)3.8
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)41/45
コード長さ(m)2
風量調整3段階
操作方法リモコン/本体マイコン式ボタン
タイマー入:2/4/6時間、切:1/2/4時間
首振り○(左40度/右40度)
上下角度調整上向20度、下向18度(手動)
機能オートオフ機能:○(8時間)
リズム風○
保証期間1年
用途リビング扇風機として。リビングファン サーキュレーター 上下左右首振り 強力 微風 節電 エコ 省エネ おしゃれ フルリモコン 静音 入切タイマー付き
ハネ径(cm)30