※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GGW-XZ-100-36 グローバルソー ガチフラX X-LOCKシリーズ モトユキ 75931416 GGW-XZ-100-36 グローバルソー ガチフラX X-LOCKシリーズ モトユキ 75931416 GGW-XZ-100-36 グローバルソー ガチフラX X-LOCKシリーズ モトユキ 75931416 GGW-XZ-100-36 グローバルソー ガチフラX X-LOCKシリーズ モトユキ 75931416 GGW-XZ-100-36 グローバルソー ガチフラX X-LOCKシリーズ モトユキ 75931416

グローバルソー ガチフラX X-LOCKシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 75931416 品番 GGW-XZ-100-36
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

取付簡単なX-LOCKシステムを採用。
鋭いアルミナ砥粒と強固なジルコニア砥粒を特殊配合した研磨布紙、ケズレマックスを採用。
最適な羽数で高い研削力と超寿命を実現。
研削面が広く効率的。

粒度#36 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)22.23(X-LOCK) 砥材ジルコニアアルミナ 用途溶接ビード取り・バリ取り・面取り・表面研磨などに。 適合機種X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 最高使用周速度(m/min)68 羽根形状フラット
注意
※作業時は保護メガネ・保護マスク等の保護具を着用してください。
※電動工具には必ず保護カバーを取り付けてください。
※画像は代表画像を使用しています。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-27
用途:
塗装 ケレン

問題無くて当たり前ですが、普通に使えます。X-LOCKではなく通常タイプとの差もありません。
価格がもう一声安いとリピートですねー

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする