マル信無線電機
マル信無線電機の 接続・省配線(制御機器)
マル信無線電機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
マル信無線電機の 丸型コネクタ
ピン・プラグジャック MR-596B
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75932281
品番
MR-596B-R0
在庫数量:残り16点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥85
販売価格(税別)
アウトレット
¥119
¥
77
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
種類
丸型
コンタクト形状
メス
形状
ストレート
色
赤