マル信無線電機
ピン・プラグジャック MR-655、MR-699G
(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
色
黄
注文コード
75932516
品番
MR-699-Y6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
色
黄
コネクタ形状
ジャック
取付
パネル取付
形状
ストレート
種類
丸型
コンタクト形状
メス