クツワ
クツワの 筆記用具
クツワの 鉛筆
クツワの 鉛筆削り
鉛筆けずりトガロ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75934216
品番
RS034BL
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
顔を回すとけずり3段階の角度が変わりトガって削る/鉛筆固定レバー無しで指を挟まない安全設計
色(本体)
ブルー
寸法(mm)
H120×W83×D134
電源
手動
質量(g)
290
繰り返し・詰め替え
対応