RS034PU 鉛筆けずりトガロ クツワ 75934225 RS034PU 鉛筆けずりトガロ クツワ 75934225

鉛筆けずりトガロ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75934225 品番RS034PU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

顔を回すとけずり3段階の角度が変わりトガって削る/鉛筆固定レバー無しで指を挟まない安全設計

色(本体)パープル 寸法(mm)H120×W83×D134 電源手動 質量(g)290 繰り返し・詰め替え対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75934225 RS034PU 72757485 RS036PU 鉛筆削りトガール クツワ 鉛筆削りトガール クツワ 1個 319 税込351 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75934225 RS034PU 72757476 RS035PU 鉛筆削りケズール クツワ 鉛筆削りケズール クツワ 1個 299 税込329 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする