マル信無線電機
マル信無線電機の 接続・省配線(制御機器)
マル信無線電機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
マル信無線電機の 丸型コネクタ
ロック式DCプラグ・ジャック
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
コンタクト形状
オス
注文コード
75934476
品番
MP-121LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コンタクト形状・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
種類
丸型
コンタクト形状
オス
形状
アングル
定格電圧(V)
DC12
ケーブル長(m)
-
定格電流(A)
0.5
プラグ(mm)
-
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75934476
MP-121LL
76026677
MP-121LL
ロック式DCプラグ・ジャック
マル信無線電機
1パック(10個)
¥
3,998
税込
¥
4,398
内容量が変更になりました。