マル信無線電機
同軸コネクター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
コンタクト形状・仕様
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
コンタクト形状
メス
仕様
PAL
注文コード
75934591
品番
MJ-091C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
種類
丸型
コンタクト形状
メス
結線方法
はんだ
形状
ストレート
結合方式
-
仕様
PAL