マル信無線電機
同軸コネクター・変換アダプター
(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
コンタクト形状・仕様
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
コンタクト形状
メス
仕様
BNC STRAIGHT ADAPTOR FEMALE TO FEMALE
注文コード
75935011
品番
MNC-540
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
種類
丸型
コンタクト形状
メス
形状
ストレート
結合方式
バヨネットロック
仕様
BNC STRAIGHT ADAPTOR FEMALE TO FEMALE